Riferimenti
Chiaravalli:02509104
Rubix:160000000483899
Produttore:02509104
EAN:8054652043832

Dettagli del prodotto : 02509104-ANELLO GE-T 9 SG ROSSO ELAST.
Anello
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2 g |
|---|---|
| Grandezza | ge-t 9 sg |
| Durezza Shore A | 98 Shore |
| Materiale | poliuretano rosso 96/98 shore a |
| Temperatura massima | 90 °C |
| Colore | rosso |
| Diametro esterno | 7,2 mm |
| Tipologia | anello elastico per giunto torsionale giflex ge-t sg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione