950751000201-STELLA NBR 78 SHORE POLY-NORM 75

Accoppiamento dell'albero a prova di guasto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

KTR:POLY-NORM 75 NBR 78 SH
Rubix:999250317005996
Produttore:950751000201
950751000201-STELLA NBR 78 SHORE POLY-NORM  75

Riepilogo info tecniche

Grandezza75
Durezza Shore A78 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 950751000201-STELLA NBR 78 SHORE POLY-NORM 75


Il giunto per alberi torsionalmente flessibile e a prova di errore POLY-NORM AR è un giunto compatto in due parti per la trasmissione di potenza con smorzamento delle vibrazioni torsionali. I mozzi in ghisa, identici nel design, rendono la versione standard POLY-NORM AR particolarmente economica. Per il montaggio del giunto per alberi, i mozzi vengono semplicemente spinti sugli alberi e fissati assialmente mediante viti di fermo.

Punti di forza

Giunto ad albero in due parti (giunto a pompa) per la trasmissione di potenza con smorzamento delle vibrazioni torsionali
Versione standard a basso prezzo
Innesto assiale, montaggio semplice
Esente da manutenzione
Dimensioni compatte e ridotte dell'interasse
Fissaggio assiale del mozzo tramite vite di arresto

Applicazioni

I giunti per alberi in POLY-NORM sono utilizzati in quasi tutti i settori dell'ingegneria meccanica, in particolare nell'industria delle pompe (accoppiamento per pompe).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso155 g
Grandezza75
Durezza Shore A78 Shore
Materialeperbunan
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 27,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione