GN.23046-ELEMENTO DI SCORRIMENTO A SFERA CORPO IN ACCIAIO ZINCATO SFERE IN ACCIAIO GN 509.1-30-SBL
GN 509.1
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN 509.1-30-SBL
Rubix:160000000523347
Produttore:GN.23046



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.23046-ELEMENTO DI SCORRIMENTO A SFERA CORPO IN ACCIAIO ZINCATO SFERE IN ACCIAIO GN 509.1-30-SBL
Elementi di scorrimento a sfera
Elementi di scorrimento a sfera
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 360 g |
|---|---|
| Grandezza | 30 |
| Materiale | corpo in acciaio zincato; sfere in acciaio naturale |
| Temperatura massima | 200 °C |
| Peso | 0,36 kg |
| Colore | blu |
| Diametro esterno | 55 mm |
| Tipologia | elemento di scorrimento a sfera per nastri trasportatori |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
