020191000020-ROTEX 19 ROTEX 19 STELLA 64 SH-D =T-PUR= VERDE CHIARO

Maglia di collegamento con molla 11(E) Rexnord

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:ROTEX 19 64 SH D-T-PUR
Rubix:999200400080962
Produttore:020191000020
020191000020-ROTEX 19 ROTEX 19 STELLA 64 SH-D =T-PUR= VERDE CHIARO

Riepilogo info tecniche

Grandezza19
Durezza Shore A64 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 020191000020-ROTEX 19 ROTEX 19 STELLA 64 SH-D =T-PUR= VERDE CHIARO


I giunti KTR ROTEX si distinguono per le dimensioni ridotte, il peso ridotto e il basso momento di inerzia per una trasmissione di coppia elevata. La lavorazione di precisione su tutti i lati influisce positivamente sulle caratteristiche di funzionamento e aumenta la durata del giunto. Garantiscono la trasmissione di potenza con smorzamento delle vibrazioni torsionali e assorbono gli urti provenienti da motori in funzione in modo irregolare. Smorzamento elastico delle vibrazioni e innesto assiale. Facile da montare e da ispezionare visivamente.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10 g
Grandezza19
Durezza Shore A64 Shore
Materialet-pur
Temperatura massima120 °C
Peso0,01 kg
Temperatura minima-50 °C
Coloreverde
Diametro esterno21 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 6,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione