Riferimenti
Chiaravalli:02005512
Rubix:160000000483837
Produttore:02005512
EAN:8054652042170

Dettagli del prodotto : 02005512-ANELLO GET 55-70 GIALLO ELAST.
Anello
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 500 g |
|---|---|
| Grandezza | ge-t 55-70 |
| Durezza Shore A | 94 Shore |
| Materiale | poliuretano giallo 92/94 shore a |
| Temperatura massima | 90 °C |
| Peso | 0,116 kg |
| Colore | giallo |
| Diametro esterno | 118 mm |
| Tipologia | anello elastico per giunto flessibile giflex ge-t |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione