Riferimenti
Chiaravalli:02528100
Rubix:160000000483897
Produttore:02528100
EAN:8054652044297

Dettagli del prodotto : 02528100-ANELLO GE-T 28 SG GIALLO ELAST.
Anello
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 29 g |
|---|---|
| Grandezza | ge-t 28 sg |
| Durezza Shore A | 94 Shore |
| Materiale | poliuretano giallo 92/94 shore a |
| Temperatura massima | 90 °C |
| Peso | 0,029 kg |
| Colore | giallo |
| Diametro esterno | 65 mm |
| Tipologia | anello elastico (stella elastomerica) per giunto giflex® ge-t sg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione