GN.23011-ELEMENTO DI SCORRIMENTO A SFERA ACCIAIO GN 509-22-SBL
GN 509
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN 509-22-SBL
Rubix:160000000523337
Produttore:GN.23011



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.23011-ELEMENTO DI SCORRIMENTO A SFERA ACCIAIO GN 509-22-SBL
Elementi di scorrimento a sfera
Elementi di scorrimento a sfera
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 130 g |
|---|---|
| Grandezza | 22 |
| Materiale | lamiera di acciaio zincato; sfere in acciaio |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Peso | 0,128 kg |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Colore | blu |
| Diametro esterno | 22,2 mm |
| Tipologia | elemento di scorrimento a sfera (ball transfer unit) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
