Riferimenti
Chiaravalli:02004210
Rubix:160000000483815
Produttore:02004210
EAN:8054652042095

Dettagli del prodotto : 02004210-ANELLO GET 42-55 NERO ELAST.
Anello
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 400 g |
|---|---|
| Grandezza | ge-t 42-55 |
| Durezza Shore A | 94 Shore |
| Materiale | elastomero termoplastico nero 92/94 shore a |
| Temperatura massima | 140 °C |
| Peso | 0,066 kg |
| Colore | nero |
| Diametro esterno | 95 mm |
| Tipologia | anello elastico giflex® ge-t 42-55 (elastomero termoplastico nero) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione