GN.23083-ELEMENTO DI SCORRIMENTO A SFERA ACCIAIO GN 509.4-8-SBL
GN 509.4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.23083
Rubix:160000000540714



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.23083-ELEMENTO DI SCORRIMENTO A SFERA ACCIAIO GN 509.4-8-SBL
Elementi di scorrimento a sfera
Elementi di scorrimento a sfera
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 18 g |
|---|---|
| Grandezza | 8 |
| Materiale | acciaio tornito e zincato; sfere in acciaio |
| Temperatura massima | 200 °C |
| Peso | 0,018 kg |
| Colore | blu |
| Diametro esterno | 18 mm |
| Tipologia | elementi di scorrimento a sfera |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
