550191000025-ROTEX GS 19 ROTEX GS 19 STELLA 64 SH-D-H-GS VERDE

ROTEX GS 19

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:ROTEX 19 GS 64 SH D-H
Rubix:999200400079403
Produttore:550191000025
550191000025-ROTEX GS 19 ROTEX GS 19 STELLA 64 SH-D-H-GS VERDE

Riepilogo info tecniche

Grandezza19
Durezza Shore A64 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 550191000025-ROTEX GS 19 ROTEX GS 19 STELLA 64 SH-D-H-GS VERDE


I servogiunti senza gioco KTR ROTEX GS sono costituiti da 3 parti, senza gioco in presenza di pre-sollecitazioni. I diversi design dei mozzi e le diverse durezze Shore offrono l'accoppiamento ottimale per ogni applicazione nell'ingegneria dell'automazione. È applicabile ovunque gli azionamenti debbano posizionarsi con precisione, perché nonostante le sue caratteristiche di smorzamento delle vibrazioni è torsionalmente rigido, per cui non è necessario fare concessioni alla precisione anche con servoazionamenti altamente dinamici Il ROTEX GS funziona con il sistema modulare. È disponibile in un'ampia gamma di mozzi di diverse forme che possono essere combinati all'interno di un'unica dimensione di accoppiamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10 g
Grandezza19
Durezza Shore A64 Shore
Materialepur
Temperatura massima150 °C
Peso0,077 kg
Temperatura minima-50 °C
Coloreverde
Diametro esterno40 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 8,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione