010481000000-BOWEX 48 BOWEX 48 MANICOTTO TIPO M

BoWex 48 M

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:BOWEX M-48
Rubix:999180400033154
Produttore:010481000000
010481000000-BOWEX 48 BOWEX 48 MANICOTTO TIPO M

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 010481000000-BOWEX 48 BOWEX 48 MANICOTTO TIPO M


I giunti ad ingranaggi a denti curvi KTR BoWex sono collegamenti flessibili per alberi che consentono una trasmissione positiva della coppia. Sono particolarmente adatti a compensare gli spostamenti assiali, radiali e angolari dell'albero. Grazie al principio di funzionamento del componente principale a denti curvi, la pressione sui denti dell'ingranaggio viene evitata in caso di disallineamento angolare e radiale, consentendo così l'utilizzo del giunto Bowex senza alcuna usura. Realizzato in una combinazione di plastica e acciaio.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso150 g
Grandezza48
Temperatura massima100 °C
Peso1,81 kg
Temperatura minima-30 °C
Diametro esterno95 mm
Codice doganale84839089
€ 27,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione