550651000002-ROTEX GS 65 ROTEX GS 65 STELLA 98 SH-A-GS ROSSO INTERNO-D.30

ROTEX GS 65

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:ROTEX 65 GS 98 SH A 30
Rubix:999200400080625
Produttore:550651000002
550651000002-ROTEX GS 65 ROTEX GS 65 STELLA 98 SH-A-GS ROSSO INTERNO-D.30

Riepilogo info tecniche

Grandezza65 mm
Durezza Shore A98 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 550651000002-ROTEX GS 65 ROTEX GS 65 STELLA 98 SH-A-GS ROSSO INTERNO-D.30


I servogiunti senza gioco KTR ROTEX GS sono giunti in tre parti senza gioco con precarico. I vari design dei mozzi e le diverse durezze Shore offrono la soluzione ottimale per ogni applicazione nella tecnologia dell'automazione. Può essere utilizzato ovunque sia necessario posizionare con precisione gli azionamenti perché, nonostante le sue proprietà di smorzamento delle vibrazioni, è così rigido dal punto di vista torsionale che non è necessario scendere a compromessi in termini di precisione, anche con servoazionamenti altamente dinamici. ROTEX GS funziona con un sistema modulare. È disponibile in un'ampia gamma di mozzi di diverso design, che possono essere combinati all'interno di un'unica dimensione di accoppiamento.
65 GS SPIDER 98 SH A INTERNO DIM. 30

Informazioni tecniche


Attributi
Peso180 g
Grandezza65 mm
Durezza Shore A98 Shore
Materialepur
Temperatura massima90 °C
Temperatura minima-30 °C
Colorerosso
Diametro esterno135 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 43,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione