010421000000-BOWEX 42 BOWEX 42 MANICOTTO TIPO M

BoWex 42 M

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:BOWEX M-42
Rubix:999200918011748
Produttore:010421000000
010421000000-BOWEX 42 BOWEX 42 MANICOTTO TIPO M

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 010421000000-BOWEX 42 BOWEX 42 MANICOTTO TIPO M


I giunti ad ingranaggi a denti curvi KTR BoWex sono collegamenti flessibili per alberi che garantiscono una trasmissione positiva della coppia. Sono particolarmente adatti per bilanciare gli spostamenti assiali, radiali e angolari dell'albero. Grazie al principio di funzionamento del componente principale a denti curvi, la pressione sui bordi dei denti dell'ingranaggio viene evitata in caso di disallineamento angolare e radiale, consentendo così di utilizzare il giunto Bowex senza che si verifichi alcuna usura. Realizzato in una combinazione di plastica e acciaio.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso130 g
Grandezza42
Temperatura massima100 °C
Peso1,5 kg
Temperatura minima-30 °C
Diametro esterno92 mm
Codice doganale84839089
€ 16,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione