020651000045-ROTEX 65 ROTEX 65 STELLA 92 SH-A =T-PUR= ARANCIONE

ROTEX 65

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:ROTEX 65 92 SH A-T-PUR
Rubix:999200400081623
Produttore:020651000045
020651000045-ROTEX 65 ROTEX 65 STELLA 92 SH-A =T-PUR= ARANCIONE

Riepilogo info tecniche

Grandezza65
Durezza Shore A92 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 020651000045-ROTEX 65 ROTEX 65 STELLA 92 SH-A =T-PUR= ARANCIONE


I giunti KTR ROTEX sono caratterizzati da dimensioni ridotte, peso e momenti di inerzia di massa bassi, ma trasmettono coppie elevate. Una lavorazione precisa e completa assicura una qualità di funzionamento influenzata positivamente e una maggiore durata del giunto. La loro applicazione è ideale per trasmettere la coppia, smorzando al contempo le vibrazioni torsionali e assorbendo gli urti prodotti dal funzionamento irregolare di alcuni motori primi. Flessibile, con riduzione delle vibrazioni e innesto assiale. Facile installazione e test ottico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso170 g
Grandezza65
Durezza Shore A92 Shore
Materialet-pur
Temperatura massima120 °C
Peso0,17 kg
Temperatura minima-50 °C
Colorearancione
Diametro esterno135 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 42,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione