Riferimenti
Chiaravalli:02519104
Rubix:160000000483901
Produttore:02519104
EAN:8054652044037

Dettagli del prodotto : 02519104-ANELLO GE-T 19 SG ROSSO ELAST.
Anello
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7 g |
|---|---|
| Grandezza | 19 |
| Durezza Shore A | 98 Shore |
| Materiale | elastomero poliuretanico rosso 96/98 shore a |
| Temperatura massima | 90 °C |
| Peso | 0,007 kg |
| Colore | rosso |
| Diametro esterno | 40 mm |
| Tipologia | anello elastomerico per giunto giflex ge-t sg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione