550121000002-ROTEX GS 12 ROTEX GS 12 STELLA 98 SH-A-GS ROSSO

ROTEX GS 12

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:ROTEX 12 GS 95/98 SH A
Rubix:999191000103953
Produttore:550121000002
550121000002-ROTEX GS 12 ROTEX GS 12 STELLA 98 SH-A-GS ROSSO

Riepilogo info tecniche

Grandezza12
Durezza Shore A98 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 550121000002-ROTEX GS 12 ROTEX GS 12 STELLA 98 SH-A-GS ROSSO


I servogiunti senza gioco KTR ROTEX GS sono costituiti da 3 parti, senza gioco in presenza di pre-sollecitazioni. I diversi design dei mozzi e le diverse durezze Shore offrono l'accoppiamento ottimale per ogni applicazione nell'ingegneria dell'automazione. È applicabile ovunque gli azionamenti debbano posizionarsi con precisione, perché nonostante le sue caratteristiche di smorzamento delle vibrazioni è torsionalmente rigido, per cui non è necessario fare concessioni alla precisione anche con servoazionamenti altamente dinamici Il ROTEX GS funziona con il sistema modulare. È disponibile in un'ampia gamma di mozzi di diverse forme che possono essere combinati all'interno di un'unica dimensione di accoppiamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4 g
Grandezza12
Durezza Shore A98 Shore
Materialepur
Temperatura massima120 °C
Temperatura minima-40 °C
Colorerosso
Diametro esterno34 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 2,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,86 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore