950321000201-STELLA NBR 78 SHORE POLY-NORM 32

POLY-NORM 32

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:POLY-NORM 32
Rubix:999250317005998
Produttore:950321000201
950321000201-STELLA NBR 78 SHORE POLY-NORM  32

Riepilogo info tecniche

Grandezza32
Durezza Shore A78 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 950321000201-STELLA NBR 78 SHORE POLY-NORM 32


Il giunto KTR POLY-NORM è un giunto a taglio torsionalmente flessibile. Si inserisce in modo assiale e si monta facilmente. Si distingue in particolare per la lunghezza complessiva ridotta. Il POLY-NORM può essere utilizzato in quasi tutti i settori della tecnica ed è ideale per l'industria delle pompe.
32 E PIGNONE IN POLIETILENE

Informazioni tecniche


Attributi
Peso18 g
Grandezza32
Durezza Shore A78 Shore
Materialenbr
Temperatura massima75 °C
Peso1,14 kg
Temperatura minima-30 °C
Diametro esterno78 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 8,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione