950481000201-STELLA NBR 78 SHORE POLY-NORM 48

POLY-NORM 48

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:POLY-NORM 48
Rubix:999250317006052
Produttore:950481000201
950481000201-STELLA NBR 78 SHORE POLY-NORM  48

Riepilogo info tecniche

Grandezza48
Durezza Shore A78 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 950481000201-STELLA NBR 78 SHORE POLY-NORM 48


Il giunto KTR POLY-NORM è un giunto a taglio torsionalmente flessibile. Si inserisce in modo assiale e si monta facilmente. Si distingue in particolare per la lunghezza complessiva ridotta. Il POLY-NORM può essere utilizzato in quasi tutti i settori della tecnica ed è ideale per l'industria delle pompe.
48 E POPPA IN POLIETILENE

Informazioni tecniche


Attributi
Peso50 g
Grandezza48
Durezza Shore A78 Shore
Materialenbr
Temperatura massima75 °C
Peso3,03 kg
Temperatura minima-30 °C
Diametro esterno78 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 11,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione