550241000095-ROTEX GS 24 ROTEX GS 24 STELLA 98 SH-A-GS ROSSO =P= D.12,5

ROTEX GS 24

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:ROTEX 24 GS-P 98 SH A
Rubix:170000000498616
Produttore:550241000095
550241000095-ROTEX GS 24 ROTEX GS 24 STELLA 98 SH-A-GS ROSSO =P= D.12,5

Riepilogo info tecniche

Grandezza24 mm
Durezza Shore A98 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 550241000095-ROTEX GS 24 ROTEX GS 24 STELLA 98 SH-A-GS ROSSO =P= D.12,5


I servogiunti senza gioco KTR ROTEX GS sono giunti in tre parti senza gioco con precarico. I vari design dei mozzi e le diverse durezze Shore offrono la soluzione ottimale per ogni applicazione nella tecnologia dell'automazione. Può essere utilizzato ovunque sia necessario posizionare con precisione gli azionamenti perché, nonostante le sue proprietà di smorzamento delle vibrazioni, è così rigido dal punto di vista torsionale che non è necessario scendere a compromessi in termini di precisione, anche con servoazionamenti altamente dinamici. ROTEX GS funziona con un sistema modulare. È disponibile in un'ampia gamma di mozzi di diverso design, che possono essere combinati all'interno di un'unica dimensione di accoppiamento.
24 GS-P SPIDER 98 SH A

Informazioni tecniche


Attributi
Peso20 g
Grandezza24 mm
Durezza Shore A98 Shore
Materialepur
Temperatura massima120 °C
Peso0,02 kg
Temperatura minima-40 °C
Colorerosso
Diametro esterno12,5 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 18,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,00 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore