550551000002-ROTEX GS 55 ROTEX GS 55 STELLA 98 SH-A-GS ROSSO INTERNO-D.22,5

ROTEX GS 55

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

KTR:ROTEX 55 GS 95/98 SH A
Rubix:999200400080610
Produttore:550551000002
550551000002-ROTEX GS 55 ROTEX GS 55 STELLA 98 SH-A-GS ROSSO INTERNO-D.22,5

Riepilogo info tecniche

Grandezza55
Durezza Shore A98 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 550551000002-ROTEX GS 55 ROTEX GS 55 STELLA 98 SH-A-GS ROSSO INTERNO-D.22,5


I servogiunti senza gioco KTR ROTEX GS sono a 3 parti e senza gioco sotto precarico. Le diverse versioni di mozzo e le diverse durezze Shore offrono il giunto ottimale per ogni applicazione nell'ingegneria dell'automazione. Può essere utilizzato ovunque sia necessario posizionare con precisione gli azionamenti: nonostante le sue caratteristiche di smorzamento delle vibrazioni, è così rigido dal punto di vista torsionale che non è necessario fare alcuna concessione alla precisione, anche con servoazionamenti altamente dinamici. ROTEX GS funziona con il sistema modulare. È disponibile in un'ampia gamma di versioni di mozzo che possono essere combinate all'interno di un'unica dimensione di giunto.
55 PIGNONE GS 95/98 SH A

Informazioni tecniche


Attributi
Peso120 g
Grandezza55
Durezza Shore A98 Shore
Materialealluminio
Temperatura massima90 °C
Temperatura minima-30 °C
Colorerosso
Diametro esterno120 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 26,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione