950901000201-STELLA 25007AR90R POLY-NORM AR 90 NBR

POLY-NORM 90

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:POLY-NORM 90
Rubix:999241009001715
Produttore:950901000201
950901000201-STELLA 25007AR90R POLY-NORM AR 90 NBR

Riepilogo info tecniche

Grandezza90
Durezza Shore A78 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 950901000201-STELLA 25007AR90R POLY-NORM AR 90 NBR


Giunto per alberi KTR POLY-NORM, flessibile alla torsione e a prova di errore. Collegabile assialmente, facile da installare. Si distingue in particolare per il suo design corto. Il POLY-NORM può essere utilizzato in quasi tutti i settori dell'ingegneria meccanica generale e dell'industria delle pompe.
90 POLY-NORM

Informazioni tecniche


Attributi
Peso335 g
Grandezza90
Durezza Shore A78 Shore
Materialenbr
Temperatura massima80 °C
Peso19,5 kg
Temperatura minima-30 °C
Colorenero
Diametro esterno200 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 44,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione