GN.23037-ELEMENTO DI SCORRIMENTO A SFERA CORPO IN ACCIAIO ZINCATO SFERE IN ACCIAIO INOX GN 509.1-15-SNI
GN 509.1
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN 509.1-15-SNI
Rubix:160000000523344
Produttore:GN.23037



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.23037-ELEMENTO DI SCORRIMENTO A SFERA CORPO IN ACCIAIO ZINCATO SFERE IN ACCIAIO INOX GN 509.1-15-SNI
Elementi di scorrimento a sfera
Elementi di scorrimento a sfera
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 55 g |
|---|---|
| Grandezza | 15 |
| Materiale | corpo in acciaio zincato tornito; sfere in acciaio inox aisi 420c |
| Temperatura massima | 200 °C |
| Peso | 0,05 kg |
| Colore | blu |
| Diametro esterno | 24 mm |
| Tipologia | elementi di scorrimento a sfera (ball transfer unit) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
