Riferimenti
Chiaravalli:02528104
Rubix:160000000483903
Produttore:02528104
EAN:8054652044310

Dettagli del prodotto : 02528104-ANELLO GE-T 28 SG ROSSO ELAST.
Anello
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 29 g |
|---|---|
| Grandezza | ge-t 28 sg |
| Durezza Shore A | 98 Shore |
| Materiale | poliuretano rosso 96/98 shore a |
| Temperatura massima | 90 °C |
| Peso | 0,025 kg |
| Colore | rosso |
| Diametro esterno | 65 mm |
| Tipologia | anello elastico per giunto flessibile torsionale giflex ge-t sg (elemento elastomerico) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione