950601000201-STELLA NBR 78 SHORE POLY-NORM 60

POLY-NORM 60

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:POLY-NORM 60
Rubix:999250317005997
Produttore:950601000201
950601000201-STELLA NBR 78 SHORE POLY-NORM  60

Riepilogo info tecniche

Grandezza60
Durezza Shore A78 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 950601000201-STELLA NBR 78 SHORE POLY-NORM 60


Il giunto KTR POLY-NORM è un giunto a taglio torsionalmente flessibile. Si inserisce in modo assiale e si monta facilmente. Si distingue in particolare per la lunghezza complessiva ridotta. Il POLY-NORM può essere utilizzato in quasi tutti i settori della tecnica ed è ideale per l'industria delle pompe.
PIGNONE 60 E POLY

Informazioni tecniche


Attributi
Peso86 g
Grandezza60
Durezza Shore A78 Shore
Materialenbr
Temperatura massima75 °C
Peso5,32 kg
Temperatura minima-30 °C
Diametro esterno129 mm
Codice doganale84839089
€ 16,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione