020651000020-ROTEX 65 ROTEX 65 STELLA 64 SH-D =T-PUR= VERDE CHIARO

ROTEX 65

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:ROTEX 65 64 SH D T-PUR
Rubix:999200400081621
Produttore:020651000020
020651000020-ROTEX 65 ROTEX 65 STELLA 64 SH-D =T-PUR= VERDE CHIARO

Riepilogo info tecniche

Grandezza65
Durezza Shore A64 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 020651000020-ROTEX 65 ROTEX 65 STELLA 64 SH-D =T-PUR= VERDE CHIARO


I giunti KTR ROTEX sono caratterizzati da dimensioni ridotte, peso ridotto e basso momento di inerzia con trasmissione di coppie elevate. La lavorazione precisa e a tutto tondo assicura una proprietà di funzionamento influenzata positivamente e un aumento della durata del giunto. Forniscono una trasmissione di potenza con smorzamento delle vibrazioni torsionali e assorbono gli urti derivanti da motori dal funzionamento irregolare. Flessibili, antivibranti e inseribili assialmente. Facilità di montaggio e test ottici.
65 PIGNONE 64 SH D T-PUR

Informazioni tecniche


Attributi
Peso170 g
Grandezza65
Durezza Shore A64 Shore
Materialet-pur
Temperatura massima90 °C
Peso6,7 kg
Temperatura minima-30 °C
Coloreverde
Diametro esterno135 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 78,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 96,22 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore