021001000042-ROTEX 100 ROTEX 100 STELLA 98 SH-A =T-PUR= VIOLA

ROTEX 100

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:ROTEX 100 98 SH A-T-PUR
Rubix:999200400081838
Produttore:021001000042
021001000042-ROTEX 100 ROTEX 100 STELLA 98 SH-A =T-PUR= VIOLA

Riepilogo info tecniche

Grandezza100
Durezza Shore A98 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 021001000042-ROTEX 100 ROTEX 100 STELLA 98 SH-A =T-PUR= VIOLA


I giunti KTR ROTEX sono caratterizzati da dimensioni ridotte, peso ridotto e basso momento di inerzia con trasmissione di coppie elevate. La lavorazione precisa e a tutto tondo assicura una proprietà di funzionamento influenzata positivamente e un aumento della durata del giunto. Forniscono una trasmissione di potenza con smorzamento delle vibrazioni torsionali e assorbono gli urti derivanti da motori dal funzionamento irregolare. Flessibili, antivibranti e inseribili assialmente. Facilità di montaggio e test ottici.
100 PIGNONE 98 SH A-T-PUR

Informazioni tecniche


Attributi
Peso810 g
Grandezza100
Durezza Shore A98 Shore
Materialet-pur
Temperatura massima120 °C
Peso42,126 kg
Temperatura minima-50 °C
Coloreviola
Diametro esterno225 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 179,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 219,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione