020241000020-ROTEX 24 ROTEX 24 STELLA 64 SH-D =T-PUR= VERDE CHIARO

ROTEX 24

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:ROTEX 24 64 SH D T-PUR
Rubix:999200400081028
Produttore:020241000020
020241000020-ROTEX 24 ROTEX 24 STELLA 64 SH-D =T-PUR= VERDE CHIARO

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 020241000020-ROTEX 24 ROTEX 24 STELLA 64 SH-D =T-PUR= VERDE CHIARO


I giunti KTR ROTEX sono caratterizzati da dimensioni ridotte, peso ridotto e basso momento di inerzia con trasmissione di coppie elevate. La lavorazione precisa e a tutto tondo assicura una proprietà di funzionamento influenzata positivamente e un aumento della durata del giunto. Forniscono una trasmissione di potenza con smorzamento delle vibrazioni torsionali e assorbono gli urti derivanti da motori dal funzionamento irregolare. Flessibili, riducono le vibrazioni e possono essere inseriti assialmente. Facilità di montaggio e test ottici.
24 PIGNONE 64 SH D T-PUR

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10 g
Grandezza24
Materialet-pur
Temperatura massima120 °C
Peso0,01 kg
Temperatura minima-50 °C
Coloreverde
Diametro esterno56 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
8,41 IVA esclusa
/ Unità
10,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione