950421000201-STELLA 25007AR42R POLY-NORM AR 42 NBR

POLY-NORM 42

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:POLY-NORM 42
Rubix:999220802022838
Produttore:950421000201
950421000201-STELLA 25007AR42R POLY-NORM AR 42 NBR

Riepilogo info tecniche

Grandezza42
Durezza Shore A78 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 950421000201-STELLA 25007AR42R POLY-NORM AR 42 NBR


Il giunto KTR POLY-NORM è un giunto a taglio torsionalmente flessibile. Si inserisce in modo assiale e si monta facilmente. Si distingue in particolare per la lunghezza complessiva ridotta. Il POLY-NORM può essere utilizzato in quasi tutti i settori della tecnica ed è ideale per l'industria delle pompe.
42 E PIGNONE POLY-NORM

Informazioni tecniche


Attributi
Peso36 g
Grandezza42
Durezza Shore A78 Shore
Materialenbr
Temperatura massima75 °C
Peso2,17 kg
Temperatura minima-30 °C
Diametro esterno96 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 9,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione