020481000002-ROTEX 48 ROTEX 48 STELLA 98 SH-A ROSSO

ROTEX 48

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

KTR:ROTEX 48 95/98 SH A
Rubix:999200400081449
Produttore:020481000002
020481000002-ROTEX 48 ROTEX 48 STELLA 98 SH-A ROSSO

Riepilogo info tecniche

Grandezza48
Durezza Shore A98 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 020481000002-ROTEX 48 ROTEX 48 STELLA 98 SH-A ROSSO


I giunti KTR ROTEX si distinguono per le dimensioni ridotte, il peso ridotto e la bassa inerzia con un'elevata trasmissione di coppia. La lavorazione precisa su tutti i lati ha un effetto positivo sulle caratteristiche di funzionamento e aumenta la durata della frizione. Garantiscono la trasmissione di potenza con smorzamento delle vibrazioni torsionali e assorbono gli urti causati da un funzionamento irregolare delle macchine di potenza. Smorzamento delle vibrazioni elastiche e innesto assiale. Semplice installazione e ispezione visiva.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso90 g
Grandezza48
Durezza Shore A98 Shore
Temperatura massima90 °C
Temperatura minima-30 °C
Colorerosso
Diametro esterno140 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 30,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione