020481000045-ROTEX 48 ROTEX 48 STELLA 92 SH-A =T-PUR= ARANCIONE

ROTEX 48

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:ROTEX 48 92 SH A-T-PUR
Rubix:999200400081453
Produttore:020481000045
020481000045-ROTEX 48 ROTEX 48 STELLA 92 SH-A =T-PUR= ARANCIONE

Riepilogo info tecniche

Grandezza48
Durezza Shore A92 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 020481000045-ROTEX 48 ROTEX 48 STELLA 92 SH-A =T-PUR= ARANCIONE


I giunti KTR ROTEX sono caratterizzati da dimensioni ridotte, peso e momenti di inerzia di massa bassi, ma trasmettono coppie elevate. Una lavorazione precisa e completa assicura una qualità di funzionamento influenzata positivamente e una maggiore durata del giunto. La loro applicazione è ideale per trasmettere la coppia, smorzando al contempo le vibrazioni torsionali e assorbendo gli urti prodotti dal funzionamento irregolare di alcuni motori primi. Flessibile, con riduzione delle vibrazioni e innesto assiale. Facile installazione e test ottico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso90 g
Grandezza48
Durezza Shore A92 Shore
Materialet-pur
Temperatura massima90 °C
Temperatura minima-30 °C
Coloreambra
Diametro esterno95 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 20,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione