Riferimenti
Chiaravalli:02509100
Rubix:160000000483893
Produttore:02509100
EAN:8054652043818

Dettagli del prodotto : 02509100-ANELLO GE-T 9 SG GIALLO ELAST.
Anello
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2 g |
|---|---|
| Grandezza | ge-t 9 sg |
| Durezza Shore A | 94 Shore |
| Materiale | poliuretano giallo 92/94 shore a |
| Temperatura massima | 90 °C |
| Peso | 0,009 kg |
| Colore | giallo |
| Diametro esterno | 30 mm |
| Tipologia | anello elastomerico giflex® ge‑t sg 9 sg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione