950381000201-STELLA 25007AR38R POLY-NORM 38 NBR 78 SH

Maglia di collegamento con molla 11(E) Rexnord

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:POLY-NORM 38
Rubix:999220802022839
Produttore:950381000201
950381000201-STELLA 25007AR38R POLY-NORM 38 NBR 78 SH

Riepilogo info tecniche

Grandezza38
Durezza Shore A78 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 950381000201-STELLA 25007AR38R POLY-NORM 38 NBR 78 SH


KTR POLY-NORM Giunto per alberi torsionalmente flessibile e resistente agli urti. Collegabile assialmente, facile da montare. È caratterizzato da un design particolarmente corto. Il POLY-NORM può essere utilizzato in quasi tutti i settori dell'ingegneria meccanica generale e dell'industria delle pompe.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso22 g
Grandezza38
Durezza Shore A78 Shore
Temperatura massima120 °C
Peso1,59 kg
Temperatura minima-50 °C
Diametro esterno87 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 8,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione