020751000042-ROTEX 75 ROTEX 75 STELLA 98 SH-A =T-PUR= VIOLA

ROTEX 75

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:ROTEX 75 98 SH A-T-PUR
Rubix:999200400081703
Produttore:020751000042
020751000042-ROTEX 75 ROTEX 75 STELLA 98 SH-A =T-PUR= VIOLA

Riepilogo info tecniche

Grandezza75
Durezza Shore A98 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 020751000042-ROTEX 75 ROTEX 75 STELLA 98 SH-A =T-PUR= VIOLA


I giunti KTR ROTEX sono caratterizzati da dimensioni ridotte, peso e momenti di inerzia di massa bassi, ma trasmettono coppie elevate. Una lavorazione precisa e completa assicura una qualità di funzionamento influenzata positivamente e una maggiore durata del giunto. La loro applicazione è ideale per trasmettere la coppia, smorzando al contempo le vibrazioni torsionali e assorbendo gli urti prodotti dal funzionamento irregolare di alcuni motori primi. Flessibile, con riduzione delle vibrazioni e innesto assiale. Facile installazione e test ottico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso320 g
Grandezza75
Durezza Shore A98 Shore
Materialet-pur
Temperatura massima150 °C
Temperatura minima40 °C
Coloreviola
Diametro esterno160 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 63,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 77,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione