550121000001-ROTEX GS 12 ROTEX GS 12 STELLA 92 SH-A-GS GIALLO

ROTEX GS 12

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:ROTEX 12 GS 92 SH A
Rubix:999200400079061
Produttore:550121000001
550121000001-ROTEX GS 12 ROTEX GS 12 STELLA 92 SH-A-GS GIALLO

Riepilogo info tecniche

Grandezza12
Durezza Shore A92 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 550121000001-ROTEX GS 12 ROTEX GS 12 STELLA 92 SH-A-GS GIALLO


I servogiunti senza gioco KTR ROTEX GS sono costituiti da 3 parti, senza gioco in presenza di pre-sollecitazioni. I diversi design dei mozzi e le diverse durezze Shore offrono l'accoppiamento ottimale per ogni applicazione nell'ingegneria dell'automazione. È applicabile ovunque gli azionamenti debbano posizionarsi con precisione, perché nonostante le sue caratteristiche di smorzamento delle vibrazioni è torsionalmente rigido, per cui non è necessario fare concessioni alla precisione anche con servoazionamenti altamente dinamici Il ROTEX GS funziona con il sistema modulare. È disponibile in un'ampia gamma di mozzi di diverse forme che possono essere combinati all'interno di un'unica dimensione di accoppiamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2 g
Grandezza12
Durezza Shore A92 Shore
Materialepur
Temperatura massima90 °C
Peso0,0015 kg
Temperatura minima-40 °C
Coloregiallo
Diametro esterno25 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 2,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione