Riferimenti
KTR:ROTEX 28 64 SH D-H
Rubix:999200400081118
Produttore:020281000025

Dettagli del prodotto : 020281000025-ROTEX 28 ROTEX 28 STELLA 64 SH-DH VERDE
Punti di forza
•Durata di vita notevolmente migliorata
Ottima resistenza alle temperature
Migliore attenuazione/smorzamento delle vibrazioni
Trasmissione di coppia molto elevata con basso smorzamento
Ottima resistenza alle temperature
Migliore attenuazione/smorzamento delle vibrazioni
Trasmissione di coppia molto elevata con basso smorzamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 28 mm |
|---|---|
| Durezza Shore A | 64 Shore |
| Materiale | acciaio (mozzo);gjs (mozzo) |
| Temperatura massima | 90 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
| Colore | verde |
| Diametro esterno | 65 mm |
| Codice doganale | 84839089 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
