550191000003-ROTEX GS 19 ROTEX GS 19 STELLA 80 SH-A-GS BLU

ROTEX GS 19

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:ROTEX 19 GS 80 SH A
Rubix:999190500002979
Produttore:550191000003
550191000003-ROTEX GS 19 ROTEX GS 19 STELLA 80 SH-A-GS BLU

Riepilogo info tecniche

Grandezza19
Durezza Shore A80 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 550191000003-ROTEX GS 19 ROTEX GS 19 STELLA 80 SH-A-GS BLU


I servogiunti senza gioco KTR ROTEX GS sono costituiti da 3 parti, senza gioco in presenza di pre-sollecitazioni. I diversi design dei mozzi e le diverse durezze Shore offrono l'accoppiamento ottimale per ogni applicazione nell'ingegneria dell'automazione. È applicabile ovunque gli azionamenti debbano posizionarsi con precisione, perché nonostante le sue caratteristiche di smorzamento delle vibrazioni è torsionalmente rigido, per cui non è necessario fare concessioni alla precisione anche con servoazionamenti altamente dinamici Il ROTEX GS funziona con il sistema modulare. È disponibile in un'ampia gamma di mozzi di diverse forme che possono essere combinati all'interno di un'unica dimensione di accoppiamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10 g
Grandezza19
Durezza Shore A80 Shore
Materialepur
Temperatura massima120 °C
Peso0,09 kg
Temperatura minima-60 °C
Coloreblu
Diametro esterno40 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 7,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione