020901000020-ROTEX 90 ROTEX 90 STELLA 64 SH-D =T-PUR= VERDE CHIARO

ROTEX 90

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:ROTEX 90 64 SH D-T-PUR
Rubix:999200400081780
Produttore:020901000020
020901000020-ROTEX 90 ROTEX 90 STELLA 64 SH-D =T-PUR= VERDE CHIARO

Riepilogo info tecniche

Grandezza90
Durezza Shore A64 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 020901000020-ROTEX 90 ROTEX 90 STELLA 64 SH-D =T-PUR= VERDE CHIARO


Le frizioni KTR ROTEX si distinguono per le dimensioni ridotte, il peso ridotto e la bassa inerzia con un'elevata trasmissione di coppia. La lavorazione precisa su tutti i lati ha un effetto positivo sulle caratteristiche di funzionamento e aumenta la durata della frizione. Garantiscono la trasmissione di potenza con smorzamento delle vibrazioni torsionali e assorbono gli urti causati da un funzionamento irregolare delle macchine di potenza. Smorzamento delle vibrazioni elastiche e innesto assiale. Semplice installazione e ispezione visiva.
90 SPIDER 64 SH D-T-PUR

Informazioni tecniche


Attributi
Peso570 g
Grandezza90
Durezza Shore A64 Shore
Materialet-pur
Temperatura massima90 °C
Temperatura minima-30 °C
Coloreverde
Diametro esterno200 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 192,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 235,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione