550481000002-ROTEX GS 48 ROTEX GS 48 STELLA 98 SH-A-GS ROSSO INTERNO-D.20,5

ROTEX GS 48

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:ROTEX 48 GS 95/98 SH A
Rubix:999200400080574
Produttore:550481000002
550481000002-ROTEX GS 48 ROTEX GS 48 STELLA 98 SH-A-GS ROSSO INTERNO-D.20,5

Riepilogo info tecniche

Grandezza48
Durezza Shore A98 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 550481000002-ROTEX GS 48 ROTEX GS 48 STELLA 98 SH-A-GS ROSSO INTERNO-D.20,5


I servogiunti senza gioco KTR ROTEX GS sono costituiti da 3 parti, senza gioco in presenza di pre-sollecitazioni. I diversi design dei mozzi e le diverse durezze Shore offrono l'accoppiamento ottimale per ogni applicazione nell'ingegneria dell'automazione. È applicabile ovunque gli azionamenti debbano posizionarsi con precisione, perché nonostante le sue caratteristiche di smorzamento delle vibrazioni è torsionalmente rigido, per cui non è necessario fare concessioni alla precisione anche con servoazionamenti altamente dinamici Il ROTEX GS funziona con il sistema modulare. È disponibile in un'ampia gamma di mozzi di diverse forme che possono essere combinati all'interno di un'unica dimensione di accoppiamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso100 g
Grandezza48
Durezza Shore A98 Shore
Materialepur
Temperatura massima90 °C
Peso0,09 kg
Temperatura minima-30 °C
Colorerosso
Diametro esterno105 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 21,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione