Riferimenti
Huco®:236.19
Rubix:170000000732275

Dettagli del prodotto : DISCO IN ACETALE NON FORATO 236.19
I giunti Oldham sono giunti in tre parti facili da usare che utilizzano dischi di usura che forniscono una generosa compensazione radiale. I dischi sono gli elementi sacrificali e sono sostituibili a basso costo in caso di usura o rottura. I 4 stili di mozzo e i 2 materiali dei dischi che compongono la gamma sono completamente intercambiabili in ciascuna delle 9 misure disponibili. Questo pezzo è solo il disco di torsione, un giunto completo è composto da due mozzi e un disco di torsione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 19 |
|---|---|
| Materiale | acetale |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Peso | 0,00156 kg |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Colore | nero |
| Diametro esterno | 19,1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
