Riferimenti
KTR:ROTEX 65 92 SH A
Rubix:999200400081619
Produttore:020651000001

Dettagli del prodotto : 020651000001-ROTEX 65 ROTEX 65 STELLA 92 SH-A GIALLO
I giunti KTR ROTEX sono caratterizzati da dimensioni ridotte, peso e momenti di inerzia di massa bassi, ma trasmettono coppie elevate. Una lavorazione precisa e completa assicura una qualità di funzionamento influenzata positivamente e una maggiore durata del giunto. La loro applicazione è ideale per trasmettere la coppia, smorzando al contempo le vibrazioni torsionali e assorbendo gli urti prodotti dal funzionamento irregolare di alcuni motori primi. Flessibile, con riduzione delle vibrazioni e innesto assiale. Facile installazione e test ottico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 170 g |
|---|---|
| Grandezza | 65 |
| Durezza Shore A | 92 Shore |
| Temperatura massima | 90 °C |
| Peso | 0,17 kg |
| Temperatura minima | -30 °C |
| Colore | arancione |
| Diametro esterno | 135 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84839089 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
