020901000042-ROTEX 90 ROTEX 90 STELLA 98 SH-A =T-PUR= VIOLA

ROTEX 90

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:ROTEX 90 98 SH A-T-PUR
Rubix:999200400081781
Produttore:020901000042
020901000042-ROTEX 90 ROTEX 90 STELLA 98 SH-A =T-PUR= VIOLA

Riepilogo info tecniche

Grandezza90
Durezza Shore A98 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 020901000042-ROTEX 90 ROTEX 90 STELLA 98 SH-A =T-PUR= VIOLA


I giunti KTR ROTEX sono caratterizzati da dimensioni ridotte, peso ridotto e basso momento di inerzia con trasmissione di coppie elevate. La lavorazione precisa e a tutto tondo assicura una proprietà di funzionamento influenzata positivamente e un aumento della durata del giunto. Forniscono una trasmissione di potenza con smorzamento delle vibrazioni torsionali e assorbono gli urti derivanti da motori dal funzionamento irregolare. Flessibili, riducono le vibrazioni e possono essere inseriti assialmente. Facilità di montaggio e test ottici.
90 PIGNONE 98 SH A-T-PUR

Informazioni tecniche


Attributi
Peso570 g
Grandezza90
Durezza Shore A98 Shore
Materialet-pur
Temperatura massima120 °C
Peso0,57 kg
Temperatura minima-50 °C
Coloreviola
Diametro esterno200 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 98,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 119,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione