MOZZO CON FORO PASSANTE 6,35MM C/MORSETTO VITI METRICHE 452H19.24
452H19 Mozzo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Huco®:452H19.24
Rubix:170000000732272

Dettagli del prodotto : MOZZO CON FORO PASSANTE 6,35MM C/MORSETTO VITI METRICHE 452H19.24
I giunti Oldham sono giunti in tre parti facili da usare che utilizzano dischi di usura che forniscono una generosa compensazione radiale. I dischi sono gli elementi sacrificali e sono sostituibili a basso costo in caso di usura o rottura. I 4 stili di mozzo e i 2 materiali dei dischi che compongono la gamma sono completamente intercambiabili in ciascuna delle 9 misure disponibili. Questo pezzo è il solo mozzo; un giunto completo è composto da due mozzi e da un disco di torsione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 19 |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Peso | 0,0065 kg |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Diametro esterno | 19,1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
