020421000002-ROTEX 42 ROTEX 42 STELLA 98 SH-A ROSSO

ROTEX 42

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

KTR:ROTEX 42 95/98 SH A
Rubix:999200400081325
Produttore:020421000002
020421000002-ROTEX 42 ROTEX 42 STELLA 98 SH-A ROSSO

Riepilogo info tecniche

Grandezza42
Durezza Shore A98 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 020421000002-ROTEX 42 ROTEX 42 STELLA 98 SH-A ROSSO


Le frizioni KTR ROTEX si distinguono per le dimensioni ridotte, il peso ridotto e la bassa inerzia con un'elevata trasmissione di coppia. La lavorazione precisa su tutti i lati ha un effetto positivo sulle caratteristiche di funzionamento e aumenta la durata della frizione. Garantiscono la trasmissione di potenza con smorzamento delle vibrazioni torsionali e assorbono gli urti causati da un funzionamento irregolare delle macchine di potenza. Smorzamento delle vibrazioni elastiche e innesto assiale. Semplice installazione e ispezione visiva.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso70 g
Grandezza42
Durezza Shore A98 Shore
Temperatura massima120 °C
Temperatura minima-30 °C
Coloreviola
Diametro esterno95 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 25,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione