550091000001-ROTEX GS 9 ROTEX GS 9 STELLA 92 SH-A-GS GIALLO

ROTEX GS 9

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:ROTEX 9 GS 92 SH A
Rubix:999190100094471
Produttore:550091000001
550091000001-ROTEX GS 9 ROTEX GS 9 STELLA 92 SH-A-GS GIALLO

Riepilogo info tecniche

Grandezza9
Durezza Shore A92 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 550091000001-ROTEX GS 9 ROTEX GS 9 STELLA 92 SH-A-GS GIALLO


I servogiunti senza gioco KTR ROTEX GS sono a 3 parti e senza gioco sotto precarico. Le diverse versioni di mozzo e le diverse durezze Shore offrono il giunto ottimale per ogni applicazione nell'ingegneria dell'automazione. Può essere utilizzato ovunque sia necessario posizionare con precisione gli azionamenti: nonostante le sue caratteristiche di smorzamento delle vibrazioni, è così rigido dal punto di vista torsionale che non è necessario fare alcuna concessione alla precisione, anche con servoazionamenti altamente dinamici. ROTEX GS funziona con il sistema modulare. È disponibile in un'ampia gamma di versioni di mozzo che possono essere combinate all'interno di un'unica dimensione di giunto.
9 PIGNONE GS 92 SH A

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10 g
Grandezza9
Durezza Shore A92 Shore
Materialepur
Temperatura massima120 °C
Peso0,00048 kg
Temperatura minima-50 °C
Coloregiallo
Diametro esterno20 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 2,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione