010381000000-BOWEX 38 BOWEX 38 MANICOTTO TIPO M

BoWex 38 M

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:BOWEX M-38
Rubix:999200918011737
Produttore:010381000000
010381000000-BOWEX 38 BOWEX 38 MANICOTTO TIPO M

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 010381000000-BOWEX 38 BOWEX 38 MANICOTTO TIPO M


I giunti ad ingranaggi a denti curvi KTR BoWex sono collegamenti flessibili per alberi che consentono una trasmissione positiva della coppia. Sono particolarmente adatti a compensare gli spostamenti assiali, radiali e angolari dell'albero. Grazie al principio di funzionamento del componente principale a denti curvi, la pressione sui denti dell'ingranaggio viene evitata in caso di disallineamento angolare e radiale, consentendo così di utilizzare il giunto BoWex senza che si verifichi alcuna usura. Realizzato in una combinazione di plastica e acciaio.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso110 g
Grandezza38
Temperatura massima100 °C
Peso0,13 kg
Temperatura minima-30 °C
Diametro esterno83 mm
Codice doganale84839089
€ 15,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione