Riferimenti
Chiaravalli:02514104
Rubix:160000000483900
Produttore:02514104
EAN:8054652043917

Dettagli del prodotto : 02514104-ANELLO GE-T 14 SG ROSSO ELAST.
Anello
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5 g |
|---|---|
| Grandezza | 35x30 mm |
| Durezza Shore A | 98 Shore |
| Materiale | lega di alluminio |
| Temperatura massima | 90 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
| Colore | rosso |
| Diametro esterno | 35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione