020281000002-ROTEX 28 ROTEX 28 STELLA 98 SH-A ROSSO

Rotex 28

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

KTR:ROTEX 28 95/98 SH A
Rubix:999200400081116
Produttore:020281000002
020281000002-ROTEX 28 ROTEX 28 STELLA 98 SH-A ROSSO

Riepilogo info tecniche

Grandezza28
Durezza Shore A98 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 020281000002-ROTEX 28 ROTEX 28 STELLA 98 SH-A ROSSO


I giunti ROTEX KTR si distinguono per le dimensioni ridotte, il peso ridotto e il basso momento di inerzia con un'elevata trasmissione di coppia. La lavorazione precisa su tutti i lati ha un effetto positivo sulle caratteristiche di funzionamento e aumenta la durata della frizione. Garantiscono una trasmissione di potenza che smorza le vibrazioni torsionali e assorbe gli urti causati da macchine di potenza dal funzionamento irregolare. Smorzamento elastico delle vibrazioni e connessione assiale a innesto. Montaggio semplice e ispezione visiva.

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza28
Durezza Shore A98 Shore
Temperatura massima90 °C
Temperatura minima-30 °C
Diametro esterno65 mm
Codice doganale84839089
€ 10,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione