9275-09161 POLYCHAIN GT2 994 14MGT 20

PolyChain

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:PC2 14MGT 994 20
Rubix:160000000469241
Produttore:927509161
EAN:5412571232189
9275-09161 POLYCHAIN GT2 994 14MGT 20

Riepilogo info tecniche

Profilo14mgt
Lunghezza primitiva994 mm
Larghezza cinghia20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9275-09161 POLYCHAIN GT2 994 14MGT 20


POLYCHAIN

Punti di forza

• Trasferimento di potenza significativamente superiore: fino al 30 % in più rispetto alle generazioni precedenti.
• Costi di manutenzione inferiori grazie a una maggiore durata in servizio.
• Trasmissioni compatte, leggere e a basso costo.
• Estremamente resistente allo spostamento dei denti.
• La lubrificazione non è necessaria.
• Conduttivo in modo statico secondo la norma ISO 5 3 e può essere utilizzato in ambienti con rischio di esplosione. I certificati sono forniti su richiesta.
• Adatto per pulegge di tipo HTD®.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo14mgt
Lunghezza primitiva994 mm
Larghezza cinghia20 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura14 mm
Numero di denti71
Codice doganale39269097
€ 336,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 410,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione