POMPANTE K6 G1/4 RICAMBIO PER SERIE 203-205-502 600-26876-2

Pompa azionata elettricamente

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:600-26876-2
Rubix:999220517012133
POMPANTE K6 G1/4 RICAMBIO PER SERIE 203-205-502 600-26876-2

Riepilogo info tecniche

Tipologiapompa azionata elettricamente
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : POMPANTE K6 G1/4 RICAMBIO PER SERIE 203-205-502 600-26876-2


La P 502 è una pompa di lubrificazione semplice ed economica, azionata elettricamente. Può fornire direttamente il lubrificante a un massimo di due punti di lubrificazione individuali o essere collegata a dispositivi di dosaggio progressivo. È disponibile una scheda di controllo integrata per impostare la pausa e il tempo di lubrificazione. Sviluppata per il grasso fluido e il grasso, la P 502 presenta una forma ottimizzata dell'alloggiamento e un serbatoio adatto alle applicazioni alimentari.

Punti di forza

-Funzionamento economico
Si adatta a luoghi stretti/piccoli
Design flessibile per l'alimentazione a 12 e 24 V DC
Valvola di rilascio della pressione opzionale
Design ottimizzato dell'alloggiamento per le zone di spruzzatura nella lavorazione degli alimenti

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapompa azionata elettricamente
Materialeacciaio, nitro-carburizzato a gas
98,71 IVA esclusa
/ Unità
120,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione