AIR PUMP - PA133- ENERPAC PA133

Pompa idraulica ad aria

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Enerpac:PA133
Rubix:999190200024432
Produttore:PA133
EAN:0662005100002
AIR PUMP - PA133- ENERPAC PA133

Riepilogo info tecniche

Capacità dell'olio589 cm³
Pressione nominale700 bar
Tipologiapompa a pedale idraulica ad aria
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : AIR PUMP - PA133- ENERPAC PA133


PA133, pompa idraulica pneumatica, 36 in3 di olio utilizzabile, 8 in3/min di flusso d'olio a 10.000 psi

Punti di forza

Struttura robusta - costruita per garantire una lunga durata e una facile manutenzione
Il giunto girevole semplifica il collegamento idraulico e il funzionamento della pompa
La pedaliera a tre posizioni consente l'avanzamento, il mantenimento e il ritiro del cilindro

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità dell'olio589 cm³
Pressione nominale700 bar
Tipologiapompa a pedale idraulica ad aria
Peso5,4 kg
Codice doganale84135020
1197,07 IVA esclusa
/ Unità
1460,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione